Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 360° ws mt IP20 fernb 2000W IS3360COM1-UNTERPUTZRUNDWEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     262-D925D76
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     033453
EAN/GTIN:
     4007841033453
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder UP 360° ws mt IP20 fernb 2000W IS3360COM1-UNTERPUTZRUNDWEIß
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
2 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1416
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
40 m
Einbaulänge:
26 mm
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Farbe:
weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
15 min min
Max. Einschaltstrom:
110 A A
Max. Präsenzbereich:
3 m²
Max. Reichweite frontal:
40 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
40 m m
Max. Schaltleistung:
2000 W W
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Min. Einschaltstrom:
0.01 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-20 - 50 °C
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, SmartHome Bewegungsmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, bewegungsmelder steinel, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 74,30*
€ 93,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,85*
€ 94,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,32*
€ 98,41*
€ 3,50*
ab € 78,76*
€ 98,97*
€ 5,00*
ab € 80,55*
€ 101,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.