Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP 4M Kst rechteck IP00 BTICINO504E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 504E Elektrische Abdeckung
Legrand 504E Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-D926E56
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     504E
EAN/GTIN:
     8012199051338
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Gerätedose UP 4M Kst rechteck IP00 BTICINO504E
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
14
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
71 mm
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
4
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
50 mm
Koppelbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP00
Spezielle Anwendung:
ohne
Stutzen:
ohne
Tiefe:
53.5 - 53.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 3,07*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,22*
1
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 3,23*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.