Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 20x40x2100mm rws unbeh LF-K 580qmm RAL9010 LEGRAND030027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 0 300 27 Gerade Kabelrinne Weiß
Legrand 0 300 27 Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D929B11
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     030027
EAN/GTIN:
     3245060300272
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal Kst 20x40x2100mm rws unbeh LF-K 580qmm RAL9010 LEGRAND030027
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
20 mm
Länge:
2100 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
580 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Minikanal, legrand pvc kabelrinne, minikanal, kabelbahnen kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,035*
€ 4,345*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 8,64*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 69,00*
ab € 6,19*
€ 8,78*
15 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,50*
ab € 6,42*
€ 9,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,345*
€ 5,17055
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,285*
€ 5,09915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,105*
€ 4,88495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,925*
€ 4,67075
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,795*
€ 4,51605
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,035*
€ 3,61165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.