Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 868MHz 4k IP20 Batt AM BDS591


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Codetaster 868MHz BDS591
Funk-Codetaster 868MHz BDS591
Artikel-Nr.:
     262-D931H79
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2905980
EAN/GTIN:
     4250035415164
Suchbegriffe:
Torantrieb
berner torantrieb
Funksender 868MHz 4k IP20 Batt AM BDS591
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
4
Codelänge (Bit):
32
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Modulation:
AM
Reichweite:
50 m m
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkhandsender, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,02*
€ 110,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,11*
€ 110,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.