Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Bypass 448x132x700mm Zubehör SDUMBB1/1-PHASIG50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D933E55
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     41661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV-Bypass 448x132x700mm Zubehör SDUMBB1/1-PHASIG50A
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bypass
Breite:
448 mm
Höhe:
132 mm
Nennstrom:
50 A
Tiefe:
700 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,28*
€ 1.033,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,59*
€ 1.032,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,59*
€ 1.024,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,03*
€ 996,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,30*
€ 936,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.