| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D935E28 Herst.-Nr.: 973305201 EAN/GTIN: 4016803041795 |
| |
|
| | |
| Ausgleichsblende alu H=60mm Zubehör 973305201 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Ausgleichsblende | Breite: | 0 mm mm | Grundfarbe: | Aluminium | Höhe: | 60 mm mm | Länge: | 0 mm mm | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,39* | € 33,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,67* | € 33,37* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,01* | € 36,51* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,87* | € 37,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|