Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-360° Plexo 230V gr mt IP55 LEGRAND069740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 069740 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand 069740 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-D935H58
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069740
EAN/GTIN:
     3245060697402
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Kabelbahn
Bewegungsmelder AP 0-360° Plexo 230V gr mt IP55 LEGRAND069740
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
10 - 4000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 360 °
Farbe:
grau
Frequenz:
50 - 50 Hz
Halogenfrei:
ja
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Einschaltdauer:
16 min min
Max. Einschaltstrom:
8.5 A A
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Max. Schaltleistung:
0 W W
Min. Einschaltdauer:
12 s s
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Temperatur:
0 - 55 °C
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinne, Kabelrinnen, SmartHome Bewegungsmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, legrand bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,76*
€ 125,71*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,19*
€ 138,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,04*
€ 141,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 114,55*
€ 142,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,01*
€ 169,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.