Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schreibtisch 8W Demetra 3000K 385lm Konv 1LED elektr.Trafo anth m.Schalter 1734010A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D937E81
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     1734010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Schreibtisch 8W Demetra 3000K 385lm Konv 1LED elektr.Trafo anth m.Schalter 1734010A
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
385 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Biegbar:
ja
Breite:
210 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
8 - 8 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
1550 mm
Höhenverstellbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
650 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, schreibtischleuchte 2700k led, netztrafo, arbeitsplatzlampen led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,51*
€ 345,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.