Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D938B11 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058075266766 |
| |
|
| | |
| Nachtlicht Orientierungsl ws m.Lichtsen m.LM Mit Lichtsensor LUNETTAGLOWWS Weitere Informationen: | | Design: | Orientierungsleuchte | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Gehäusefarbe: | weiß | Lampenleistung: | 0 - 0 W | Lichtfarbe: | weiß | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit Lichtsensor: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,92* | € 8,59* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,94* | € 8,62* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 6,16* | € 8,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,23* | € 14,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|