Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L771mm sw 6,9x1,6mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -60-105°C Stahlnase TY29MX-RW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D939B55
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009330R0015
EAN/GTIN:
     5415022323849
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L771mm sw 6,9x1,6mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -60-105°C Stahlnase TY29MX-RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.6 mm mm
Bandlänge:
771 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Breite des Bandes:
6.9 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
540 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 260,035*
€ 309,575*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,71*
€ 315,39*
Frei Haus
ab € 271,06*
€ 323,47*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 282,46*
€ 334,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,63*
€ 361,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 309,575*
€ 368,39425
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 308,295*
€ 366,87105
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 296,965*
€ 353,38835
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 282,735*
€ 336,45465
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 260,035*
€ 309,44165
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,52007* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.