Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 3000W Ø110mm 230V IP67 184x145x1500mm RRH3000-V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 3000W Ø110mm 230V IP67 184x145x1500mm RRH3000-V4A
Artikel-Nr.:
     262-D939D05
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH3000-V4A
EAN/GTIN:
     4030262001435
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 3000W Ø110mm 230V IP67 184x145x1500mm RRH3000-V4A
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm mm
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
3000 W W
Länge:
1500 mm mm
Rippen-Durchmesser:
110 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
230 - 230 V V
Universell anschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 230v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 492,12*
€ 586,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 491,07*
€ 586,75*
Frei Haus
ab € 495,84*
€ 592,01*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 553,70*
€ 662,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,75*
€ 698,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,49*
€ 696,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,68*
€ 655,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,46*
€ 632,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,07*
€ 584,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.