Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 5000W Ø110mm 400V IP67 184x145x2300mm RRH5000-V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 5000W Ø110mm 400V IP67 184x145x2300mm RRH5000-V4A
Artikel-Nr.:
     262-D939D07
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH5000-V4A
EAN/GTIN:
     4030262001459
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 5000W Ø110mm 400V IP67 184x145x2300mm RRH5000-V4A
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm mm
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
5000 W W
Länge:
2300 mm mm
Rippen-Durchmesser:
110 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
400 - 400 V V
Universell anschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 400v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 848,84*
€ 998,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 849,63*
€ 998,97*
Frei Haus
ab € 864,30*
€ 1.007,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,97*
€ 1.188,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,02*
€ 1.165,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,39*
€ 1.109,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,22*
€ 1.070,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,63*
€ 1.011,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.