Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 15kW 230V AC 29,3A 25-32A IP20 MSC-DM-32-M32(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D941I46
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192747
EAN/GTIN:
     4015081934911
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
Motorstarterkombination 15kW 230V AC 29,3A 25-32A IP20 MSC-DM-32-M32(230V50HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
50000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
29.3 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm
Höhe:
197 mm
Leistungsaufnahme:
2.1 W
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
97.5 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 - 32 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,59*
€ 204,82*
Frei Haus
ab € 179,85*
€ 205,87*
Frei Haus
ab € 187,93*
€ 214,98*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 193,84*
€ 222,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,82*
€ 225,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.