Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter Abst=60mm 16A 18mm 1Tragschien 2-2mm MSFAMCB-16A/L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D941J82
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198261
EAN/GTIN:
     4015081957651
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter
Sammelschienenadapter Abst=60mm 16A 18mm 1Tragschien 2-2mm MSFAMCB-16A/L3
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
ohne
Bemessungsstrom In:
16 A
Breite des Adapters:
18 mm
Max. Stromschienendicke:
2 mm
Min. Stromschienendicke:
2 mm
Schienenabstand:
60 mm mm
Schienenbreite:
0 mm mm
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapter für Sammelschiene, Flachschienenadapter, Geräteadapter, Geräteadapter für Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Profilschienenadapter, Sammelschienen-Adapter, Sammelschienen-Anschlussadapter, Sammelschienen-Geräteadapter, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,04*
€ 8,58*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 10,27*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,51*
€ 10,63*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 10,71*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.