Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanschlussblende GEB-K B261xT61mm sym ST indiv hfr vz DWB220T60C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D945F31
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339090693
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende
Wandanschlussblende GEB-K B261xT61mm sym ST indiv hfr vz DWB220T60C
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Breite:
261 mm
Farbe:
individuell
Halogenfrei:
ja
Höhe:
261 mm mm
Montageart des Kanals:
Wand
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
61 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rosette, Wandrosette, Wandrosette für Geräteeinbaukanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,72*
€ 33,19*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,95*
€ 34,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,52*
€ 37,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.