Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen Kabelleiter GFK hor horiz 90° 80x300mm R=250mm ULLB80.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen Kabelleiter GFK hor horiz 90° 80x300mm R=250mm ULLB80.300
Artikel-Nr.:
     262-D945I61
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339104499
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück
Bogen Kabelleiter GFK hor horiz 90° 80x300mm R=250mm ULLB80.300
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Bogenausführung:
glatter Bogen
Innenradius:
250 mm mm
Kabelleiterbreite:
300 mm mm
Kabelleiterhöhe:
80 mm mm
RAL-Nummer:
7032
Richtungsänderung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelleiter, Bogen horizontal, Bogen vertikal fallend, Bogen vertikal steigend, Eckstück für Kabelleiter, Formstück für Kabelleiter, Kabelleiterbogen, Niedergangsstück, Steig-/Niedergangsstück für Kabelleiter, Steigstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.