Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Kabelleiter GFK sym 100x300mm o.Verb Ausführung symmetrisch ULLTE100.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück Kabelleiter GFK sym 100x300mm o.Verb Ausführung symmetrisch ULLTE100.300
Artikel-Nr.:
     262-D945J19
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339104567
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Sprosse
T-Stück Kabelleiter
niedax sprosse
T-Stück Kabelleiter GFK sym 100x300mm o.Verb Ausführung symmetrisch ULLTE100.300
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
250 mm mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm mm
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, T-Abgang für Kabelleiter, T-Stück für Kabelleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 540,13*
€ 646,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 540,51*
€ 647,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 546,68*
€ 654,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,39*
€ 770,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,46*
€ 764,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,69*
€ 708,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,80*
€ 675,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,51*
€ 643,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.