Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück Kabelleiter GF 53x600mm GFK ULLX53.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzstück Kabelleiter GF 53x600mm GFK ULLX53.600
Artikel-Nr.:
     262-D945J77
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339105212
Suchbegriffe:
Kabelbahnkreuzung
Kreuzung für Kabelbahn
Kreuzstück Kabelleiter GF 53x600mm GFK ULLX53.600
Weitere Informationen:
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
250 mm mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm mm
Kabelleiterhöhe:
53 mm mm
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: Kabelleiterkreuzung, Kreuzstück für Kabelleiter, Kreuzung für Kabelleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 554,37*
€ 662,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 554,69*
€ 662,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 594,11*
€ 712,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,97*
€ 848,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,32*
€ 840,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,09*
€ 795,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,06*
€ 765,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,11*
€ 706,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.