Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tannenbaum ws 3LP IP20 Batt m.LM 59584


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tannenbaum ws 3LP IP20 Batt m.LM 59584
Artikel-Nr.:
     262-D953H27
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     59584
EAN/GTIN:
     4034451595842
Suchbegriffe:
LED-Baum
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
LED-Tannenbaum ws 3LP IP20 Batt m.LM 59584
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
3
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Leuchter | Tannenbaum
Batteriebetrieben:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
115 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.