Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tannenbaum ws 10LP IP20 Batt m.LM 59585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tannenbaum ws 10LP IP20 Batt m.LM 59585
Artikel-Nr.:
     262-D953H28
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     59585
EAN/GTIN:
     4034451595859
Suchbegriffe:
LED-Baum
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
LED-Tannenbaum ws 10LP IP20 Batt m.LM 59585
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
10
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Leuchter | Tannenbaum
Batteriebetrieben:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
220 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.