Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B 4p 400V 40A 0,03A 4TE REG 3kAstoß F204B-40/0.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
allstromsensitiver
allstromsensitiver
Artikel-Nr.:
     262-D953I06
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204568R1400
EAN/GTIN:
     8012542342052
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B 4p 400V 40A 0,03A 4TE REG 3kAstoß F204B-40/0.03
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 - 25 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
40 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69.5 mm
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50/60 Hz Hz
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
allstromsensitiv:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter abb 40a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter abb, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 257,95*
€ 294,58*
€ 3,50*
ab € 258,63*
€ 295,14*
2 Tage
7
€ 4,98*
ab € 257,41*
€ 295,15*
Frei Haus
ab € 259,92*
€ 297,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 283,02*
€ 323,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,50*
€ 384,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,00*
€ 381,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,02*
€ 336,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,72*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,22*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 40,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.