Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B 4p 400V 63A 0,03A 4TE REG 3kAstoß F204B-63/0.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D953I07
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B 4p 400V 63A 0,03A 4TE REG 3kAstoß F204B-63/0.03
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 - 25 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69.5 mm
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50/60 Hz Hz
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter abb, schutzschalter, schutzschalter abb, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,59*
€ 745,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,97*
€ 725,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,27*
€ 696,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,33*
€ 671,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,02*
€ 624,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.