Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B 4p 400V 40A 0,3A 4TE REG 3kAstoß F204B-40/0.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D953I09
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B 4p 400V 40A 0,3A 4TE REG 3kAstoß F204B-40/0.3
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 - 25 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
40 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69.5 mm
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50/60 Hz Hz
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, abb fi-schutzschalter 4-polig 40a, fi-schutzschalter abb, schutzschalter 4 polig, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,55*
€ 331,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.