| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D953J16 Herst.-Nr.: C6560ABDRE EAN/GTIN: 4037293033664 |
|
|
| | |
| Abblendung anth DIREXUS sym direkt ST 52x81x6,5mm C6560ABDRE Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Abblendung | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dimmen | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 60 ° | Breite: | 81 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | anthrazit | Höhe/Tiefe: | 6.5 mm | Lichtaustritt: | direkt | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 52 mm | Werkstoff: | Stahl | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,11* | € 6,16* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,15* | € 6,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,36* | € 6,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,55* | € 6,74* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,71* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|