Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kVA 3ph L5m 1f 11kWLadep IP54 295x386x120mm Wandmont ST IK10 98100133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D953J69
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     98100133
EAN/GTIN:
     4015609210763
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Wallbox 11kVA 3ph L5m 1f 11kWLadep IP54 295x386x120mm Wandmont ST IK10 98100133
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
6 - 6 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladepunkte:
1
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Breite:
295 mm
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Eingangsspannung:
400 - 400 V
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
386 mm
Länge des Ladekabels:
5 m
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Montageart:
Wandmontage
Nennanschlussleistung:
11 kW
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP54
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Tiefe:
120 mm
Vernetzbar als Master:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 486,39*
€ 565,96*
Frei Haus
ab € 650,91*
€ 747,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 733,55*
€ 836,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 807,69*
€ 914,57*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 816,63*
€ 933,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,57*
€ 1.088,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,45*
€ 1.076,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,63*
€ 1.031,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,88*
€ 1.001,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,69*
€ 961,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.