Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 19,25Wm LEDLIGHT FLEX DC rgbw LED nicht austauschbar 120Stkm 24V 50409134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtband 19,25Wm LEDLIGHT FLEX DC rgbw LED nicht austauschbar 120Stkm 24V 50409134
Artikel-Nr.:
     262-D956B44
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50409134
EAN/GTIN:
     4021553104386
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 19,25Wm LEDLIGHT FLEX DC rgbw LED nicht austauschbar 120Stkm 24V 50409134
Weitere Informationen:
Anschlussart:
löten
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
19.25 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0.34 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGBW
Lichtstrom je Meter:
1360 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
4000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Max. Systemleistung:
77 W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP00
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: barthelme led streifen, led streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 363,83*
€ 431,04*
Frei Haus
ab € 367,08*
€ 435,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 372,73*
€ 439,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 503,95*
€ 585,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,28*
€ 516,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,26*
€ 491,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,55*
€ 470,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,73*
€ 443,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.