Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe alu BARdolino L18,4mm H2mm 62399397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe alu BARdolino L18,4mm H2mm 62399397
Artikel-Nr.:
     262-D956B99
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399397
EAN/GTIN:
     4021553104607
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
Leuchtenprofil
Endkappe alu BARdolino L18,4mm H2mm 62399397
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
19.7 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
2 mm
Länge:
18.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,71*
€ 14,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 14,09*
€ 3,90*
ab € 11,01*
€ 15,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.