Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 868MHz 2k AP 230V AC 2k f.Jalousieschalter 1811683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Awning Slim Receiver io Plug 1811683
Awning Slim Receiver io Plug 1811683
Artikel-Nr.:
     262-D961E06
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811683
EAN/GTIN:
     3660849543372
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
SmartHome Windsensor
Windsensor
Funkempfänger 868MHz 2k AP 230V AC 2k f.Jalousieschalter 1811683
Weitere Informationen:
Anzahl der Relais:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Im Gehäuse:
ja
Modulation:
UKW (FM)
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rollingcode-System:
ja
Schalt-Betrieb:
ja
Stromversorgung:
230V AC
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Windwächter, rolladenschalter somfy, windsensor, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 133,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,14*
€ 134,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,67*
€ 135,78*
Frei Haus
ab € 114,50*
€ 138,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,19*
€ 145,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.