Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube UB Serie 2 600mm ws D 68dB Unterbaugerät 250cbmh Ø100-120mm DUL62FA21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DUL62FA21, Unterbauhaube
DUL62FA21, Unterbauhaube
DUL62FA21, Unterbauhaube
DUL62FA21, Unterbauhaube
DUL62FA21, Unterbauhaube
DUL62FA21, Unterbauhaube
DUL62FA21, Unterbauhaube
DUL62FA21, Unterbauhaube
DUL62FA21, Unterbauhaube
DUL62FA21, Unterbauhaube
DUL62FA21, Unterbauhaube
Artikel-Nr.:
     262-D962D22
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DUL62FA21
EAN/GTIN:
     4242005133888
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzug
Dunstabzugshaube UB Serie 2 600mm ws D 68dB Unterbaugerät 250cbmh Ø100-120mm DUL62FA21
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
119 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Unterbaugerät
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
E
Breite:
600 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
100 - 120 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
69 kWh
Energieeffizienzklasse:
D
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
68 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
150 - 150 mm
Höhe des Kamins:
150 - 150 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
250 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
80 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
482 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
nicht waschbare Synthetik
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 102,58*
€ 126,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,56*
€ 135,49*
€ 65,00*
ab € 115,87*
€ 142,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,75*
€ 148,09*
€ 6,90*
ab € 129,83*
€ 159,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.