Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube UB Serie 2 600mm edst D Unterbaugerät 68dB 250cbmh Ø100-120mm DUL62FA51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DUL62FA51, Unterbauhaube
DUL62FA51, Unterbauhaube
DUL62FA51, Unterbauhaube
DUL62FA51, Unterbauhaube
DUL62FA51, Unterbauhaube
DUL62FA51, Unterbauhaube
DUL62FA51, Unterbauhaube
DUL62FA51, Unterbauhaube
DUL62FA51, Unterbauhaube
DUL62FA51, Unterbauhaube
DUL62FA51, Unterbauhaube
Artikel-Nr.:
     262-D962D23
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DUL62FA51
EAN/GTIN:
     4242005133895
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzugshaube 60 cm
Dunstabzugshaube UB Serie 2 600mm edst D Unterbaugerät 68dB 250cbmh Ø100-120mm DUL62FA51
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
119 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Unterbaugerät
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
E
Breite:
600 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
100 - 120 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
69 kWh
Energieeffizienzklasse:
D
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Geräuschemission:
68 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
150 - 150 mm
Höhe des Kamins:
150 - 150 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
250 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
80 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
482 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
nicht waschbare Synthetik
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, bosch dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 45,00*
ab € 104,89*
€ 129,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 119,10*
€ 147,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 132,06*
€ 162,84*
€ 65,00*
ab € 139,11*
€ 170,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,54*
€ 177,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.