Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 898mm edst A+ 55dB 430cbmh LED Ø120-150mm 3st AblUml T500mm DWB97CM50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
DWB97CM50, Wandesse
Artikel-Nr.:
     262-D962D26
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DWB97CM50
EAN/GTIN:
     4242005086603
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
Wandesse 898mm edst A+ 55dB 430cbmh LED Ø120-150mm 3st AblUml T500mm DWB97CM50
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
145 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
898 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
120 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
29 kWh
Energieeffizienzklasse:
A+
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Geräuschemission:
55 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
628 - 1064 mm
Höhe der Haube:
46 mm mm
Höhe des Kamins:
614 - 954 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.22 W
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
430 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
320 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
500 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kastenhaube, Gastronomie-Wandhaube, Wandhaube, bosch dunstabzug, dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 462,08*
€ 543,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 470,45*
€ 553,20*
€ 65,00*
ab € 488,46*
€ 570,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 505,92*
€ 592,97*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,17*
€ 807,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,51*
€ 646,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,75*
€ 639,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,06*
€ 606,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,47*
€ 588,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,08*
€ 549,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.