| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D962D62 Herst.-Nr.: 1805276 EAN/GTIN: 3660849580209 |
| |
|
| | |
| Zeitschalter elektronisch UP 4min 690W ws glz Mit Helligkeitssensoranschluss 1805276 Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Bemessungsstrom: | 3 A | Einbautiefe: | 40 mm | Farbe: | weiß | Frequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Gangreserve: | 0 h h | Kürzester Schaltabstand: | 4 min min | Max. Leistung: | 690 W W | Mit Helligkeitssensoranschluss: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr elektronisch, Zeitschaltuhr elektronisch f. Installationsschalterprogramme, Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,99* | € 124,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,17* | € 124,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,87* | € 129,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,04* | € 132,26* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 119,78* | € 147,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|