Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschalter elektronisch UP 4min 690W ws glz Mit Helligkeitssensoranschluss 1805283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronis Smoove Uno S Pure White+ S.Rahmen 1805283
Chronis Smoove Uno S Pure White+ S.Rahmen 1805283
Artikel-Nr.:
     262-D962D66
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1805283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschalter elektronisch UP 4min 690W ws glz Mit Helligkeitssensoranschluss 1805283
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
3 A
Einbautiefe:
40 mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Gangreserve:
0 h h
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kürzester Schaltabstand:
4 min min
Max. Leistung:
690 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, somfy zeitschaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr weiß, Zeitschaltuhr elektronisch, Zeitschaltuhr elektronisch f. Installationsschalterprogramme, Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,97*
€ 101,25*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,07*
€ 101,37*
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 105,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,40*
€ 106,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 91,74*
€ 113,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.