Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponderchip swsi Schlüsselanhänger 8000TAG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transponder-Chip Schlüsselanhänger 8000TAG1
Transponder-Chip Schlüsselanhänger 8000TAG1
Artikel-Nr.:
     262-D962D97
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36961
EAN/GTIN:
     4015162369618
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Schlüsselanhänger
Transponderchip swsi Schlüsselanhänger 8000TAG1
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Funksystem:
ja
Höhe:
55 mm
Scharfschaltung elektronisch:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, Transponder, Transpondersystem, Transponderchip, indexa transponder, nfc tag, Berührungslose Schalteinrichtung, Blockschloss, Doppelbart-Blockschaltschloss, Ident-Key, Kontaktschloss, Motorschloss, Riegelschaltschloss, Safe-Key, Schalteinrichtung für Gefahrenmeldesystem, Schaltschloss, Scharfschaltschloss, Scharfschaltung, Sperrelement, Sperrschloss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,96*
€ 8,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 8,66*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,99*
€ 8,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 9,23*
€ 3,90*
ab € 6,75*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
36863
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.