Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil alu IP20 3000x26x10mm PROFILEMUFLAT26/8/B5C5P3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram FX-QMW-G1-TU26H8-300
Osram FX-QMW-G1-TU26H8-300
Artikel-Nr.:
     262-D963B82
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     TRPA1847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
Profil alu IP20 3000x26x10mm PROFILEMUFLAT26/8/B5C5P3M
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Breite:
26
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
10
Länge:
3000
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,19*
€ 36,60*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 31,77*
€ 37,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 741,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.