Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 0,2W 3000K IP68 Konv LED nicht austauschbar 1LED edst LD3102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED EB-Lichtpunkt 0,2W warmwhite LD3 102
LED EB-Lichtpunkt 0,2W warmwhite LD3 102
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     262-D972H41
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     LD3102
EAN/GTIN:
     4037293031028
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte 0,2W 3000K IP68 Konv LED nicht austauschbar 1LED edst LD3102
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
18 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
13 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
33 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
0.2 - 0.2 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
29 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Max. Oberflächentemperatur:
0 °C
Max. Systemleistung:
0.2 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Überrollbar:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,47*
€ 23,36*
€ 5,00*
ab € 16,63*
€ 23,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 23,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,88*
€ 25,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,73*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.