Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte 24VDC 32,4W ge IP65 LED Aufb BLKSUPERLED24VDC2000LMGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D973D94
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22164303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Dauerleuchte 24VDC 32,4W ge IP65 LED Aufb BLKSUPERLED24VDC2000LMGE
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
gelb
Leistung:
32.4 W W
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, led dauerleuchte, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Warnlicht, Warnmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 435,07*
€ 508,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 430,06*
€ 508,87*
Frei Haus
ab € 436,77*
€ 513,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 509,53*
€ 588,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,65*
€ 700,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,04*
€ 692,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,58*
€ 658,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,64*
€ 640,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,53*
€ 606,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.