| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-D973D97 Herst.-Nr.: FHF22164701 EAN/GTIN: 4250235534481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dauerleuchte 230VAC 46W IP65 LED Aufb farblos BLKSUPERLED230VAC2000LMKLAR Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kalottenfarbe: | farblos | Leistung: | 46 W W | Leuchtmittel: | LED | Montageart: | Aufbau | Nennspannung: | 230 V V | Schutzart (IP): | IP65 | Stromart: | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 230v ip65, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Warnleuchte, Warnlicht, Warnmelder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |