Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset f.Beh polws Q.1 RAL9010 samt 52006089


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 52006089 Steckdose Weiß
Hager 52006089 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D973J46
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52006089
EAN/GTIN:
     4011334353966
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen polarweiß
Komplettset f.Beh polws Q.1 RAL9010 samt 52006089
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettset
Ausführung der Oberfläche:
samt
Farbe:
polarweiß | weiß
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
185 mm
Gerätetiefe:
155 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen weiß, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,37*
€ 236,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,19*
€ 250,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 208,78*
€ 253,35*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 217,05*
€ 265,24*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,25*
€ 270,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.