Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset f.Beh polws K.1 RAL9010 52007009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 52007009 Lichtschalter Weiß
Hager 52007009 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D973J48
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52007009
EAN/GTIN:
     4011334353942
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen polarweiß
Komplettset f.Beh polws K.1 RAL9010 52007009
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
polarweiß | weiß
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
185 mm
Gerätetiefe:
155 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen weiß, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,22*
€ 238,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,63*
€ 253,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,36*
€ 256,22*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 220,85*
€ 268,25*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,31*
€ 273,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.