Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset f.Beh polws S.1 RAL9010 52008989


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 52008989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 52008989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D973J50
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52008989
EAN/GTIN:
     4011334353928
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Komplettset f.Beh polws S.1 RAL9010 52008989
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
polarweiß | weiß
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
185 mm
Gerätetiefe:
155 mm
Nennspannung AC:
24 - 24 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, berker abdeckrahmen polarweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 185,39*
€ 227,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,81*
€ 240,72*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 199,83*
€ 243,19*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 208,11*
€ 254,61*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 219,90*
€ 267,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,64*
€ 269,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.