Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeuchteSummer f.Beh polw Q.1 RAL9010 samt pws 52036089


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 52036089 Steckdose Weiß
Hager 52036089 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D973J64
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52036089
EAN/GTIN:
     4011334354154
Suchbegriffe:
Buzzer
Lichtsignal
Abdeckrahmen
Rahmen
LeuchteSummer f.Beh polw Q.1 RAL9010 samt pws 52036089
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Ausführung der Oberfläche:
samt
Farbe:
polarweiß | weiß
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
40.6 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, berker abdeckrahmen polarweiß, alarm summer, abdeckrahmen weiß, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,60*
€ 126,80*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,37*
€ 134,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,84*
€ 135,66*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,41*
€ 141,92*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,76*
€ 144,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.