Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeuchteSummer f.Beh polw S.1 RAL9010 pws 52038989


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 52038989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 52038989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D973J68
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52038989
EAN/GTIN:
     4011334354116
Suchbegriffe:
Buzzer
Lichtsignal
Abdeckrahmen
Rahmen
LeuchteSummer f.Beh polw S.1 RAL9010 pws 52038989
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Farbe:
polarweiß | weiß
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
40.6 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, berker abdeckrahmen polarweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,49*
€ 123,04*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,47*
€ 130,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,50*
€ 131,63*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,70*
€ 137,57*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,48*
€ 140,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.