Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät f.Beh polws K.1 RAL9010 52047009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 52047009 Lichtschalter Weiß
Hager 52047009 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D973J72
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52047009
EAN/GTIN:
     4011334354208
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen polarweiß
abdeckrahmen
Netzgerät f.Beh polws K.1 RAL9010 52047009
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
polarweiß | weiß
Gerätebreite:
87 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
42 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen weiß, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,34*
€ 45,63*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,52*
€ 48,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,86*
€ 48,53*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,52*
€ 50,60*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,46*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.