Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät f.Beh cws S.1 RAL1013 52048982


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 52048982 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 52048982 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D973J73
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52048982
EAN/GTIN:
     4011334354192
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Netzgerät f.Beh cws S.1 RAL1013 52048982
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
42 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: berker abdeckrahmen cremeweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,03*
€ 42,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,49*
€ 45,89*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,02*
€ 48,01*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,95*
€ 48,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,05*
€ 49,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.