Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät f.Beh polws S.1 RAL9010 mt 52049909


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Netzteil m.Rahmen 52049909 S.1 polarweiß, matt
Berker Netzteil m.Rahmen 52049909 S.1 polarweiß, matt
Artikel-Nr.:
     262-D973J75
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52049909
EAN/GTIN:
     4011334354178
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen polarweiß
abdeckrahmen
Netzgerät f.Beh polws S.1 RAL9010 mt 52049909
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzgerät
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
polarweiß | weiß
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
42 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: berker abdeckrahmen, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,09*
€ 42,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,63*
€ 45,76*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,18*
€ 47,87*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,20*
€ 47,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,03*
€ 49,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.