Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalisierungsset f.Beh Q.1 polws RAL9010 samt 52066089


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 52066089 Steckdose Weiß
Hager 52066089 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D973J82
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52066089
EAN/GTIN:
     4011334354369
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen polarweiß
Signalisierungsset f.Beh Q.1 polws RAL9010 samt 52066089
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalisierungsset
Ausführung der Oberfläche:
samt
Farbe:
polarweiß | weiß
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
30 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, berker abdeckrahmen, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,80*
€ 32,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,26*
€ 34,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 34,79*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,82*
€ 36,36*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,19*
€ 36,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.