Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel 10m ALTIVAR SPS-and.Ger RJ45 Rundsteck VW3S8101R100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Encoderkabel, zw. Schrittmotorantrieb SD3 u. Motor BRS3, geschirmt -10m
Encoderkabel, zw. Schrittmotorantrieb SD3 u. Motor BRS3, geschirmt -10m
Encoderkabel, zw. Schrittmotorantrieb SD3 u. Motor BRS3, geschirmt -10m
Artikel-Nr.:
     262-D986B50
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     VW3S8101R100
EAN/GTIN:
     3389119224536
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Schrittmotor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
SPS-Verbindungskabel 10m ALTIVAR SPS-and.Ger RJ45 Rundsteck VW3S8101R100
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
RJ45
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Funktion:
SPS-andere Geräte
Länge:
10 m m
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schrittmotor schneider, rundsteckverbinder sonstige, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,33*
€ 197,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,24*
€ 203,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,78*
€ 213,65*
Frei Haus
ab € 197,51*
€ 224,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 268,66*
€ 297,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,97*
€ 354,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.