Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel 5m ALTIVAR SPS-and.Ger RJ45 Rundsteck VW3S8101R50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Encoderkabel, zw. Schrittmotorantrieb SD3 u. Motor BRS3, geschirmt -5m
Encoderkabel, zw. Schrittmotorantrieb SD3 u. Motor BRS3, geschirmt -5m
Encoderkabel, zw. Schrittmotorantrieb SD3 u. Motor BRS3, geschirmt -5m
Artikel-Nr.:
     262-D986B54
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     VW3S8101R50
EAN/GTIN:
     3389119224529
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Schrittmotor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
SPS-Verbindungskabel 5m ALTIVAR SPS-and.Ger RJ45 Rundsteck VW3S8101R50
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
RJ45
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Funktion:
SPS-andere Geräte
Länge:
5 m m
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schrittmotor schneider, rundsteckverbinder sonstige, steuerleitung 5m, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,76*
€ 158,04*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,38*
€ 160,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,48*
€ 168,14*
Frei Haus
ab € 155,96*
€ 175,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,88*
€ 237,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.