Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel 0,5m ALTIVAR SPS-and.Ger RJ45 Rundsteck VW3S8202R05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel für Puls/Richtung-Signal, 24 V, geschirmt, 0,5m
Kabel für Puls/Richtung-Signal, 24 V, geschirmt, 0,5m
Kabel für Puls/Richtung-Signal, 24 V, geschirmt, 0,5m
Artikel-Nr.:
     262-D986B57
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     VW3S8202R05
EAN/GTIN:
     3389119224604
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
SPS-Verbindungskabel
leitungen abgeschirmt
SPS-Verbindungskabel 0,5m ALTIVAR SPS-and.Ger RJ45 Rundsteck VW3S8202R05
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
RJ45
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Funktion:
SPS-andere Geräte
Länge:
0.5 m m
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,31*
€ 83,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,05*
€ 85,13*
€ 4,00*
ab € 70,82*
€ 91,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,00*
€ 91,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,62*
€ 118,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.